Motion
20154 TUERCA ACME 1-1/2-4 DER.

Nook
20154 ACME NUT 1-1/2-4 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.5000 in, dirección de rosca a la derecha, 30 % de eficiencia nominal, torque 0.133 in/libras
Artículo MI #00970050
No. Fabricante 20154 ACME NUT 1-1/2-4 RH
Precio234.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20154 ACME NUT 1-1/2-4 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.5000 in, dirección de rosca a la derecha, 30 % de eficiencia nominal, torque 0.133 in/libras
Artículo MI #00970050
No. Fabricante 20154 ACME NUT 1-1/2-4 RH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$234.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20154 TUERCA ACME 1-1/2-4 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.5000 pulg.
  • Roscas por pulgada
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    30 %
  • Par de apriete
    0.133 pulg.
  • Par dinámico
    11250 pulg.
  • Par estático
    36000 pulg.
  • Peso
    1.53 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo