Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo1.5000 pulg.
- Roscas por pulgada5
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia25 %
- Par de apriete0.127 pulg.
- Par dinámico11250 pulg.
- Par estático36000 pulg.
- Peso1.35 lb