Descripción general
- Silicona RTV de una pieza con flexibilidad y adhesión superiores
- Proporciona un sellado instantáneo y una excelente resistencia a los fluidos
- No corrosivo, con poco olor y baja volatilidad
- Color: negro
Especificaciones
- Tamaño del paquete300 ml
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- Base químicaSilicona de óxido
- ColorNegro
- Presión máxima0.62 MPa
- AplicaciónSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +500 °F
- UPC_NO079340201668
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijaciónSin pegatinas: 20 min.
- Punto de inflamación199.94 °F
- Curado completo24 h
- Gravedad específica1.34
- Estándares cumplidosCategoría NSF(R) P1
- SustratoVariedad de sustratos plásticos, vidrio, cerámica, metales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación