Motion
20174 TUERCA ACME 1-3/4-4 DER.

Nook
20174 ACME NUT 1-3/4-4 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.7500 in, dirección de rosca a la derecha, 26 % de eficiencia nominal, torque 0.153 in/libras
Artículo MI #00970276
No. Fabricante 20174 ACME NUT 1-3/4-4 RH
Precio268.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20174 ACME NUT 1-3/4-4 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.7500 in, dirección de rosca a la derecha, 26 % de eficiencia nominal, torque 0.153 in/libras
Artículo MI #00970276
No. Fabricante 20174 ACME NUT 1-3/4-4 RH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$268.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20174 TUERCA ACME 1-3/4-4 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.7500 pulg.
  • Roscas por pulgada
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    26 %
  • Par de apriete
    0.153 pulg.
  • Par dinámico
    15312 pulg.
  • Par estático
    49900 pulg.
  • Peso
    3.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo