Motion
702 PLACA ESPACIADORA MORFLEX CC

Morse (RRX)
702 MORFLEX CC SPACER PLATE

Placa espaciadora CC - Tamaño 702 CC, Usar con brida redonda Morflex - Acoplamientos de estilo doble
Artículo MI #00970353
No. Fabricante 702 MORFLEX CC SPACER PLATE
Precio941.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
702 MORFLEX CC SPACER PLATE

Placa espaciadora CC - Tamaño 702 CC, Usar con brida redonda Morflex - Acoplamientos de estilo doble
Artículo MI #00970353
No. Fabricante 702 MORFLEX CC SPACER PLATE
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
Precio941.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
702 PLACA ESPACIADORA 012932
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Placa espaciadora
  • Estilo de acoplamiento
    Brida redonda - Doble
  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °F a 200 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    702 PLACA ESPACIADORA MORFLEX CC
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288372127
  • Detalles adicionales
    Los bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
  • Peso
    2.91
  • Tamaño del acoplamiento
    702
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo