CL41601-202
Embrague LLH 700-1027 , Diseños de propósito especial, Capacidad de torsión de 6,800 lb-pie
Artículo MI #00970454
No. Fabricante CL41601-202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague LLH 700-1027 , Diseños de propósito especial, Capacidad de torsión de 6,800 lb-pie
Artículo MI #00970454
No. Fabricante CL41601-202
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RETENCIÓN LLH 750 X 3.437

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso
  • Capacidad de par
    7000 pies-libras
  • RPM Máx.
    380 rpm
  • Diámetro interno
    3.437 pulg.
  • Diámetro exterior
    203.2 mm
  • Longitud total
    923.92 mm
  • Soporte del cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    786582301901

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo