Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo2.0000 pulg.
- Roscas por pulgada2
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia40 %
- Par de apriete0.199 pulg.
- Par dinámico20000 pulg.
- Par estático64000 pulg.
- Peso2.87 lb