Descripción general
- Construcción de acero inoxidable de grado 300 para una resistencia superior a la corrosión.
- Dos rodamientos de precisión mantienen las caras de sellado de la serie 5000 perfectamente alineadas para prolongar la vida útil de la unión giratoria de la serie 5000 .
- Con la adición de un codo, la serie 5000 puede convertirse en flujo doble.
- El diseño equilibrado del sello mecánico de la serie 5000 permite un funcionamiento óptimo con una amplia variedad de medios.
- El diseño de cartucho integrado hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles, reduciendo los costos de mantenimiento.
- Todos los tamaños están disponibles con tres opciones de sello para una mejor resistencia al desgaste.
- El grafito de carbono contra un diseño de sello de acero revestido de cerámica ofrece una larga vida útil.
Especificaciones
- Tipo de unión giratoriaPropósito general
- Tamaño de la rosca3/4 pulg.
- ConexiónNPT
- RotaciónMano derecha
- Velocidad1,000 rpm
- Presión del agua750 psi
- Presión de vapor120 psi
- Presión del aceite caliente100 psi
- Presión del aire300 psi
- Temperatura del agua300 °F
- Temperatura del vapor350 °F
- Temperatura del aceite caliente395 °F
- FlujoFlujo único
- ECCNEAR99
- Código de armonización8430.49.8010
- SerieSerie 5000
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación