20204 TUERCA ACME 2-4 DER.

Nook
20204 ACME NUT 2-4 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 2.0000 in, dirección de rosca a la derecha, 24 % de eficiencia nominal, torque 0.166 in/libras
Artículo MI #00970603
No. Fabricante 20204 ACME NUT 2-4 RH
Precio445.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20204 ACME NUT 2-4 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 2.0000 in, dirección de rosca a la derecha, 24 % de eficiencia nominal, torque 0.166 in/libras
Artículo MI #00970603
No. Fabricante 20204 ACME NUT 2-4 RH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio445.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20204 TUERCA ACME 2-4 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.0000 pulg.
  • Roscas por pulgada
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    24 %
  • Par de apriete
    0.166 pulg.
  • Par dinámico
    20000 pulg.
  • Par estático
    64000 pulg.
  • Peso
    2.59 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo