CL41603-160
Embrague LLH 700-1027 , Diseños de propósito especial, Capacidad de torsión de 18,000 lb-pie
Artículo MI #00970628
No. Fabricante CL41603-160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague LLH 700-1027 , Diseños de propósito especial, Capacidad de torsión de 18,000 lb-pie
Artículo MI #00970628
No. Fabricante CL41603-160
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RETENCIÓN LLH 900 X 4.937

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso
  • Capacidad de par
    18000 pies-libras
  • RPM Máx.
    250 rpm
  • Diámetro interno
    4.937 pulg.
  • Diámetro exterior
    304.8 mm
  • Longitud total
    1270 mm
  • Soporte del cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    786582302809

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo