20216
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.008 pulg. de diámetro del eje, 2.756 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho general, diseño HMSASPL, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00970760
No. Fabricante 20216
Price$40.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.008 pulg. de diámetro del eje, 2.756 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho general, diseño HMSASPL, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00970760
No. Fabricante 20216
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
Price$40.94/each

Descripción general

Descripción del fabricante
20216 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    2.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.756 pulg.
  • Ancho general
    0.433 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSASPL
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CCW desde el lado del aire
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311173674
  • Anillas en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo