20222 TUERCA ACME 2-1/4-2 DER.

Nook
20222 ACME NUT 2-1/4-2 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 2.2500 in, dirección de rosca a la derecha, 37 % de eficiencia nominal, torque 0.215 in/libras
Artículo MI #00970850
No. Fabricante 20222 ACME NUT 2-1/4-2 RH
Precio1,024.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20222 ACME NUT 2-1/4-2 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 2.2500 in, dirección de rosca a la derecha, 37 % de eficiencia nominal, torque 0.215 in/libras
Artículo MI #00970850
No. Fabricante 20222 ACME NUT 2-1/4-2 RH
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
Su precio$1,024.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20222 TUERCA ACME 2-1/4-2 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.2500 pulg.
  • Roscas por pulgada
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    37 %
  • Par de apriete
    0.215 pulg.
  • Par dinámico
    25312 pulg.
  • Par estático
    81000 pulg.
  • Peso
    5.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo