Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo2.2500 pulg.
- Roscas por pulgada4
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia22 %
- Par de apriete0.181 pulg.
- Par dinámico25312 pulg.
- Par estático81000 pulg.
- Peso4.98 lb