Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo2.5000 pulg.
- Roscas por pulgada3
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia34 %
- Par de apriete0.234 pulg.
- Par dinámico31250 pulg.
- Par estático100000 pulg.
- Peso5 lb