4013
Adhesivo de cianoacrilato Prism - transparente, 20 g, frasco, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00971432
No. Fabricante 4013
Precio35.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Prism - transparente, 20 g, frasco, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00971432
No. Fabricante 4013

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
237041 20268 4013 INS ADH MED DEV 20GR

Especificaciones

  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    20 g
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Viscosidad
    500 a 800 (Brookfield) cP
  • Color
    Transparente
  • UPC_NO
    079340202689
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo