20269

Loctite
20269

Adhesivo de cianoacrilato Prism - transparente, 20 g, frasco, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00971443
No. Fabricante 20269
Precio42.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
20269

Adhesivo de cianoacrilato Prism - transparente, 20 g, frasco, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00971443
No. Fabricante 20269

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
202152 20269 4014 INS ADH MED DEV 20GR
  • Muy baja viscosidad, curado a temperatura ambiente en una sola pieza, adhesivo instantáneo diseñado para proporcionar una fijación rápida en termoplástico, plástico termoestable y metal
  • También adecuado para aplicaciones en las que se requiere resistencia al calor
  • Adecuado para su uso en el montaje de dispositivos médicos desechables
  • ISO-10993 Probado biológicamente para uso con productos sanitarios

Especificaciones

  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    20 g
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Viscosidad
    3 a 5 (Brookfield) cP, 4 (Cono y placa) cP
  • Color
    Transparente
  • UPC_NO
    079340202696
  • Peso
    0.07 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo