Descripción general
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- Elección de NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y puerto de brida de 4 pernos SAE (tamaños 60–1320) para permitir una instalación fácil sin adaptadores costosos
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable
- La selección de materiales de juntas tóricas (nitrilo, fluoroelastómero, EPDM) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
- El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución, y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
- Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo
- Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
- Una válvula de derivación tipo vástago proporciona un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante arranques en frío y sobretensiones de flujo
- Para acabados y recubrimientos especiales, consulte a HYDAC para conocer las cantidades, disponibilidad y precios mínimos
- Los valores nominales de presión de fatiga son iguales a los valores nominales de presión de trabajo máximos permitidos
Especificaciones
- Tipo de filtroAlta presión en línea con flujo inverso
- Configuración de montajeRoscado en línea
- SerieHDF
- Tamaño30
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo8 gpm
- Tipo de medioBetamicron® (bajo colapso)
- Presión máxima de funcionamiento4060 psi
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio manual)
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula87 psi
- Material del elementoFibra de vidrio
- Longitud total174 mm
- Material del cabezalHierro dúctil
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 8 (3/4–16 UNF)
- Presión de disparo72 psid
- Contraer calificación3045 psid
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Detalles adicionalesFiltro de alta presión "L" con puerto y capacidad de flujo directo e inverso en línea que utiliza elementos de filtro de geometría “9600” de la competencia. Disponible con y sin válvulas de derivación. Elementos de colapso bajo y alto disponibles.
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación