Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.
- Tamaños de llave hexagonal métrica: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm, bolsa
Especificaciones
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
- Tamaño hexagonal mínimo3 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero de aleación
- Tamaño hexagonal10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Extremo de bolaExtremo recto
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- Longitud del mango5-1/4 pulg.
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- IncluyeMango Comfort Grip de una pieza
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado Eklind® Black para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.• Tamaños de llave hexagonal métricos: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm, bolsa