Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.
- Tamaños de llave hexagonal: 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32” y 3/16”
Especificaciones
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
- Tamaño hexagonal mínimo0.05 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo3/16 pulg.
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero de aleación
- Tamaño hexagonal0.05 pulg., 1/16 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Extremo de bolaExtremo recto
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- Longitud del mango3.63 pulg.
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- IncluyeMango Comfort Grip de una pieza
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado negro Eklind® para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.• Tamaños de llave hexagonal: 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32” y 3/16”