35168
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #00972464
No. Fabricante 35168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #00972464
No. Fabricante 35168
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35168 JUEGO DE LLAVES HEX

Especificaciones

  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves
  • Tamaño hexagonal mínimo
    2 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Tamaño hexagonal
    10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Incluye
    Juego de banco con soporte

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo