Descripción general
Especificaciones
- Establecer tipoConjunto de llaves
- Tamaño hexagonal mínimo2 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero de aleación
- Tamaño hexagonal10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Extremo de bolaExtremo recto
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- IncluyeJuego de banco con soporte