20372 TUERCA ACME 3-3/4 1-1/2 DER.

Nook
20372 ACME NUT 3-3/4 1-1/2 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 3.7500 in, dirección de rosca a la derecha, 30 % de eficiencia nominal, torque 0.345 in/libras
Artículo MI #00972629
No. Fabricante 20372 ACME NUT 3-3/4 1-1/2 RH
Precio2,432.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20372 ACME NUT 3-3/4 1-1/2 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 3.7500 in, dirección de rosca a la derecha, 30 % de eficiencia nominal, torque 0.345 in/libras
Artículo MI #00972629
No. Fabricante 20372 ACME NUT 3-3/4 1-1/2 RH
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
Precio2,432.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20372 TUERCA ACME 3-3/4 1-1/2 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    3.7500 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    30 %
  • Par de apriete
    0.345 pulg.
  • Par dinámico
    81000 pulg.
  • Par estático
    260000 pulg.
  • Peso
    16.89 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo