Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratamiento térmico para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.Incluye:
- Llaves métricas cortas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm
- Soporte de plástico moldeado
Especificaciones
- Establecer tipoConjunto de llaves
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero de aleación
- Tamaño hexagonal1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
- Extremo de bolaExtremo recto
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- IncluyeSoporte moldeado
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado Eklind® Black para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.Incluye:• Llaves métricas cortas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm• Soporte de plástico moldeado