10222
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #00972745
No. Fabricante 10222
Precio44.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #00972745
No. Fabricante 10222

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10222 JUEGO DE TECLAS HEX 0,050-3/8 BRAZO LARGO Y
  • Alta calidad, grado industrial
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado con Eklind® negro para resistir el óxido
  • Fabricado en EE. UU.Incluye:
  • Juego de hey Hex-L® serie larga de piezas n.o 10213 13 con soporte (0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” y 3/8”)
  • N.o 10609: juego de llaves Hex-L® de 9 piezas con soporte (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 m, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm)

Especificaciones

  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.05 pulg., 1.5 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm, 3/8 pulg.
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Tamaño hexagonal
    0.05 a 3/8 pulg., 1.5 a 10 mm
  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Características y beneficios
    • High quality, industrial grade• Eklind® alloy steel• Heat-treated for optimum strength and ductility• Finished with Eklind® black finish to resist rust• Made in USAIncludes:• #10213 13 piece long series Hex-L® hey set with holder (.050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” and 3/8”)• #10609: 9 piece long series Hex-L® key set with holder (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 m, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm and 10 mm)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo