Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Fabricado con aleación de acero Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado con Eklind® negro para resistir el óxido
- Fabricado en EE. UU.Incluye:
- Llaves métricas largas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Soporte de plástico
Especificaciones
- Establecer tipoConjunto de llaves
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero de aleación
- Tamaño hexagonal1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Extremo de bolaExtremo de bola
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- IncluyeSoporte moldeado
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Hechas con acero aleado Eklind®• Tratadas térmicamente para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado con Eklind® negro para resistir el óxido• Hechas en EE. UU.Incluye:• Llaves métricas largas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm• Soporte de plástico