DFBH/HC160TE3BM1.X/12

HYDAC
DFBH/HC160TE3BM1.X/12

Filtro hidráulico de alta presión 02064378 - Serie DF, tamaño 160 , 3 micras, 42 gpm, Betamicron® (colapso alto), máx. 6090 psi, indicador emergente - (restablecimiento manual), sin derivación de presión de fisuración, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00972776
No. Fabricante DFBH/HC160TE3BM1.X/12
Precio1,515.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DFBH/HC160TE3BM1.X/12

Filtro hidráulico de alta presión 02064378 - Serie DF, tamaño 160 , 3 micras, 42 gpm, Betamicron® (colapso alto), máx. 6090 psi, indicador emergente - (restablecimiento manual), sin derivación de presión de fisuración, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00972776
No. Fabricante DFBH/HC160TE3BM1.X/12
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
Precio1,515.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DFBH/HC160TE3BM1.0/12
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • Elección de NPT, BSPP, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y puerto de brida de 4 pernos SAE (tamaños 60 - 1320) para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono y caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • El recipiente o la tapa atornillados (en recipientes de 2 piezas) montados debajo del cabezal del filtro requieren un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
  • Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
  • Una válvula de derivación de tipo vástago ubicada en el cabezal del filtro proporciona un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo (no derivación opcional disponible)
  • Para acabados y recubrimientos especiales, consulte a HYDAC para conocer las cantidades, disponibilidad y precios mínimos
  • Los valores nominales de presión de fatiga son iguales a los valores nominales de presión de trabajo máximos permitidos

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Alta presión en línea
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    DF
  • Tamaño
    160
  • Clasificación del filtro
    3 micras
  • Caudal máximo
    42 gpm
  • Tipo de medio
    Betamicron® (Plegado alto)
  • Presión máxima de funcionamiento
    6090 psi
  • Tipo de indicador
    Indicador emergente - (Reinicio manual)
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    Sin derivación
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    249 mm
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Presión de fatiga
    6090 psi a 1 millón de ciclos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Contraer calificación
    3045 psid
  • Presión de estallido
    17110 psi
  • Material del recipiente
    Acero
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Peso
    22.80 lb
  • Detalles adicionales
    Filtro de alta presión estándar HYDAC. Amplia selección de modelos y elementos,y funciones opcionales. Diseño de carcasa no soldada.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo