Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Fabricado con aleación de acero Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado con Eklind® negro para resistir el óxido
- El juego incluye los siguientes tamaños: 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32” y 1/4”
Especificaciones
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
- Tamaño hexagonal mínimo3/32 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo1/4 pulg.
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero de aleación
- Tamaño hexagonal1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Extremo de bolaExtremo recto
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- Longitud del mango5-1/4 pulg.
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Hechas con acero aleado Eklind®• Tratadas térmicamente para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado con Eklind® negro para resistir el óxido• El juego incluye los siguientes tamaños: 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32” y 1/4”