CL4009-11LH
Embrague FS-200, cojinete de bolas soportado, capacidad de torsión de 230 lb-pie
Artículo MI #00972809
No. Fabricante CL4009-11LH
Precio6,386.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FS-200, cojinete de bolas soportado, capacidad de torsión de 230 lb-pie
Artículo MI #00972809
No. Fabricante CL4009-11LH
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
Su precio$6,386.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA FS 200 X 1.312 LH

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    230 pies-libras
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Diámetro interno
    1.312 pulg.
  • Diámetro exterior
    142.8 mm
  • Longitud total
    57.9 mm
  • Soporte del cojinete
    Anilla a presión
  • UPC_NO
    786582290618

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo