20420

Loctite
20420

Adhesivo de cianoacrilato Tak Pak - Transparente, 20 g, gel, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #00973172
No. Fabricante 20420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
20420

Adhesivo de cianoacrilato Tak Pak - Transparente, 20 g, gel, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #00973172
No. Fabricante 20420

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
230276 20420 382 KIT FC TK 20GR/.7OZ KT

Especificaciones

  • Tamaño del paquete
    20 g
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Viscosidad
    5000 cP, 8,000 (Brookfield) cP
  • Color
    Transparente
  • Peso
    0.24 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo