20465
Sello de grasa - Sólido, 2.047 pulg. de diámetro del eje, 3.071 pulg. de diámetro exterior, 0.368 pulg. de ancho general, diseño X, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00973716
No. Fabricante 20465
Precio14.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa - Sólido, 2.047 pulg. de diámetro del eje, 3.071 pulg. de diámetro exterior, 0.368 pulg. de ancho general, diseño X, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00973716
No. Fabricante 20465
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
Precio14.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20465 SELLO DE ACEITE
  • SKF ofrece una variedad de sellos de eje radial que tienen un ajuste a presión en el eje y con reborde(s) de sellado que entran en contacto con el orificio de la carcasa
  • Estos sellos generalmente se instalan con el labio(s) de sellado hacia afuera para proporcionar una exclusión óptima

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    2.047 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.071 pulg.
  • Ancho general
    0.368 pulg.
  • Tipo de diseño
    X
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    085311903158
  • Anillas en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, orificio de contacto de la(s) boquilla(s) de sellado
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión del eje
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo