Descripción general
- Los filtros RF 30 están fabricados con plástico de poliamida.
- Los filtros RF 60 - 330 están fabricados con material de aluminio. La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF).
- Los filtros RF 660 - 1300 están fabricados con hierro dúctil.
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga.
- Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para facilitar la instalación sin costosos adaptadores.
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua.
- La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción.
- La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento.
- La fundición de una sola pieza proporciona rigidez para montaje en línea o en tanque.
Especificaciones
- Tipo de filtroLínea de retorno de baja presión - En el tanque
- Configuración de montajeEn el tanque, en línea
- SerieRF
- Tamaño110
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo29 gpm
- Tipo de medioBetamicron® (bajo colapso)
- Presión máxima de funcionamiento360 psi
- Tipo de indicadorManómetro visual
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de estallido1080 psi
- Presión de fatiga478 psi a 700,000 ciclos
- Contraer calificación290 psid
- Tamaño/tipo del puerto 1AAG 12 (1-1/16-12UN)
- Tamaño/tipo del puerto 2AAG 12 (1-1/16-12UN)
- Material del filtroHierro dúctil
- Longitud total96 mm
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Altura total233 mm
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de montajeEn el tanque, en línea
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Peso2.50 lb
- Estilo cuencoCarcasa con tapa
- Material del recipienteAluminio
- Material de la tapaAluminio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación