DFZBH/HC30QB5BM1.X

HYDAC
DFZBH/HC30QB5BM1.X

Filtro hidráulico de alta presión 02062274 - Serie DFZ, tamaño 30 , 5 micras, 6 gpm, Betamicron® (colapso alto), 4568 psi máx., indicador emergente - (restablecimiento manual), material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00975325
No. Fabricante DFZBH/HC30QB5BM1.X
Precio1,488.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DFZBH/HC30QB5BM1.X

Filtro hidráulico de alta presión 02062274 - Serie DFZ, tamaño 30 , 5 micras, 6 gpm, Betamicron® (colapso alto), 4568 psi máx., indicador emergente - (restablecimiento manual), material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00975325
No. Fabricante DFZBH/HC30QB5BM1.X
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
Precio1,488.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DFZBH/HC30QB5BM1.0
  • Se puede instalar un indicador de obstrucción de tipo diferencial visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara)
  • El filtro DFZ se puede pedir con el recipiente en el lado izquierdo o derecho para cambiar fácilmente el elemento
  • El filtro DFZ está disponible en dos patrones de montaje para adaptarse a diferentes colectores hidráulicos* Incluye el quinto puerto para la conexión opcional del tanque
  • El filtro no contiene una válvula de derivación, solo disponible sin derivación, se requieren elementos de alto colapso

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Apilamiento modular de alta presión
  • Configuración de montaje
    Montaje del colector
  • Serie
    DFZ
  • Tamaño
    30
  • Clasificación del filtro
    5 micras
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Tipo de medio
    Betamicron® (Plegado alto)
  • Presión máxima de funcionamiento
    4568 psi
  • Tipo de indicador
    Indicador emergente - (Reinicio manual)
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    226 mm
  • Material del cabezal
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Patrón D03 - 4 puertos / A 6 DIN
  • Presión de disparo del indicador
    116 psid
  • Presión de fatiga
    4568 psi a 250,000 ciclos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Contraer calificación
    3045 psid
  • Presión de estallido
    18270 psi
  • Ubicación del recipiente
    Lado derecho
  • Material del recipiente
    Acero
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Peso
    5.30 lb
  • Detalles adicionales
    Montaje tipo sándwich de la válvula del cartucho, recipiente en el lado derecho.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo