R433041318

AVENTICS
R433041318

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 3.250 in, longitud de carrera de 13.000 in, montaje de MS2 , varilla de 1.375 in, rosca de 1-14 M
Artículo MI #00975338
No. Fabricante R433041318
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433041318

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 3.250 in, longitud de carrera de 13.000 in, montaje de MS2 , varilla de 1.375 in, rosca de 1-14 M
Artículo MI #00975338
No. Fabricante R433041318
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
R433041318 3.25X13 CMS2-PHC 1 3/8 1-14M

Especificaciones

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tamaño del orificio
    3.250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    13.000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1-14 M
  • Tipo de cojín
    Ambos extremos
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión
  • Tipo de montaje
    MS2
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo