DFPBH/HC60QB3BM1.0

HYDAC
DFPBH/HC60QB3BM1.0

Filtro hidráulico de alta presión 02064726 - Serie DFP, tamaño 60 , 3 micras, 16 gpm, Betamicron® (colapso alto), 4568 psi máx., indicador emergente - (restablecimiento manual), sin derivación de presión de fisuración, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00975395
No. Fabricante DFPBH/HC60QB3BM1.0
Precio1,307.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DFPBH/HC60QB3BM1.0

Filtro hidráulico de alta presión 02064726 - Serie DFP, tamaño 60 , 3 micras, 16 gpm, Betamicron® (colapso alto), 4568 psi máx., indicador emergente - (restablecimiento manual), sin derivación de presión de fisuración, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00975395
No. Fabricante DFPBH/HC60QB3BM1.0
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
Precio1,307.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DFPBH/HC60QB3BM1.0
  • Las carcasas del filtro están diseñadas para soportar sobretensiones de presión, así como cargas de presión estática elevadas.
  • El tazón o tapa/tapa atornillable permite retirar fácilmente el elemento filtrante para su sustitución o limpieza.
  • Se puede instalar un indicador de obstrucción de tipo visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara) o electrónico.
  • Los filtros DFP están disponibles con o sin válvula de derivación (ubicada en el cabezal del filtro), por lo que se pueden utilizar elementos de presión de colapso alta o baja.
  • Las ubicaciones de puertos de múltiples indicadores (solo DFP330/660/1320 ) también permiten instalar dos tipos diferentes de indicadores en el filtro. También se pueden instalar indicadores del mismo tipo, pero con diferentes presiones de disparo (tanto puertos mecanizados como enchufados).
  • La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida.

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Bloque del colector de alta presión
  • Configuración de montaje
    Colector
  • Serie
    DFP
  • Tamaño
    60
  • Clasificación del filtro
    3 micras
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Tipo de medio
    Betamicron® (Plegado alto)
  • Presión máxima de funcionamiento
    4568 psi
  • Tipo de indicador
    Indicador emergente - (Reinicio manual)
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    Sin derivación
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    160 mm
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Puertos del colector de 0.689 pulg.
  • Presión de fatiga
    4568 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Contraer calificación
    3045 psid
  • Presión de estallido
    15805 psi
  • Material del recipiente
    Acero
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Peso
    11.30 lb
  • Detalles adicionales
    Filtro de colector estándar HYDAC. Puertos en la parte superior.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo