Motion
5130-273-032

Warner Electric
5130-273-032

EP-250, 0.5 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,125 x 0,0625 pulg. Llave, 24 CC, 7500 RPM
Artículo MI #00976101
No. Fabricante 5130-273-032
Precio3,256.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5130-273-032

EP-250, 0.5 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,125 x 0,0625 pulg. Llave, 24 CC, 7500 RPM
Artículo MI #00976101
No. Fabricante 5130-273-032
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
Su precio$3,256.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5130-273-032 PAQUETE ELECTRO EP 250 24V

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Embrague/freno del paquete electro
  • Par estático nominal
    70 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC
  • Diámetro interno
    0.4985 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    5.83 pies-libras
  • Diámetro exterior del freno
    5.281 pulg.
  • Longitud total
    8.968 pulg.
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Base

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo