Descripción general
Descripción del fabricante
FSR 6 X 0,875 EMBRAGUE DE SOBRECARGA IZQUIERDO
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Capacidad de par300 pies-libras
- RPM Máx.1950 rpm
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior73 mm
- Longitud total80.95 mm
- Soporte del cojineteManguito
- UPC_NO786582301390
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad