Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FS-100, cojinete de bolas soportado, capacidad de torsión de 70 lb-pie
Artículo MI #00977479
No. Fabricante CL4008-3RH

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FS-100 X 0,500 EMBRAGUE DE SOBRECARRERAS DE LA DERECHA

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    70 pies-libras
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    60.3 mm
  • Longitud total
    53.9 mm
  • Soporte del cojinete
    Anilla a presión
  • UPC_NO
    786582290557

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo