5281-271-006

Warner Electric
5281-271-006

EC-650, 1.3750 in tamaño de diámetro interno/eje, .3125 x .09375, in ranura, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00977967
No. Fabricante 5281-271-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5281-271-006

EC-650, 1.3750 in tamaño de diámetro interno/eje, .3125 x .09375, in ranura, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00977967
No. Fabricante 5281-271-006
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5281-271-006 ELECTRO-EMBRAGUE X 1-3/8" 90V

Especificaciones

  • Par estático nominal
    95 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del embrague
    6.578 pulg.
  • Longitud total
    7.141 pulg.
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • UPC_NO
    786582055460
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo