Motion
5284-271-005

Warner Electric
5284-271-005

EC-1225, 2.1250 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,5 x 0,1875 pulg. Llave, 90 CC, 2000 RPM
Artículo MI #00978155
No. Fabricante 5284-271-005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5284-271-005

EC-1225, 2.1250 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,5 x 0,1875 pulg. Llave, 90 CC, 2000 RPM
Artículo MI #00978155
No. Fabricante 5284-271-005
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5284-271-005 ELECTRO-EMBRAGUE X 2-1/8" 90V

Especificaciones

  • Par estático nominal
    465 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior del embrague
    12.672 pulg.
  • Longitud total
    11.016 pulg.
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • UPC_NO
    786582056139
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo