Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 300 lb-pie
Artículo MI #00978604
No. Fabricante CL41346-20GRLH

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR 6 X 0,875 EMBRAGUE LH-GR

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    300 pies-libras
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Longitud total
    80.95 mm
  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    786582301376

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo