Motion
CL41290-32GRLH
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 450 lb-pie
Artículo MI #00978662
No. Fabricante CL41290-32GRLH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 450 lb-pie
Artículo MI #00978662
No. Fabricante CL41290-32GRLH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE FSR 8 X 1.125 LH-GR

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    450 pies-libras
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    82.55 mm
  • Longitud total
    90.5 mm
  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    786582300454

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo