Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.1563 pulg.
- Tipo de fresaMano
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal1-5/8 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0,1562 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1601
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1563 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto