Descripción general
Descripción del fabricante
21233 1601 FRESA DE MANO HSS 3/16"
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.1875 pulg.
- Tipo de fresaMano
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0,1875 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1601
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1875 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad