5371-270-009

Warner Electric
5371-270-009

EM-210-10, orificio hueco/orificio hueco, par de 95 ft-lb, tensión de CC 90
Artículo MI #00980461
No. Fabricante 5371-270-009
Precio1,866.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5371-270-009

EM-210-10, orificio hueco/orificio hueco, par de 95 ft-lb, tensión de CC 90
Artículo MI #00980461
No. Fabricante 5371-270-009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,866.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5371-270-009 MÓDULO DEL EMBRAGUE DEL MOTOR 90V

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Combinación de motor/salida
  • Par estático nominal
    95 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior del embrague
    9-1/4 pulg.
  • Longitud total
    1.313 pulg.
  • Inercia total
    0.188 lb/pie2
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Estándares cumplidos
    NEMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo