Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa1.3750 pulg.
- Tipo de fresaMano
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal6-5/16 pulg.
- Número de canales10
- Longitud total12-5/8 pulg.
- Diámetro del mango1.3750 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1601
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.3750 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto