5380-170-002

Warner Electric
5380-170-002

EB-375, 0.6250 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,1875 x 0,09375 pulg. Llave, 90 CC, 5000 RPM
Artículo MI #00980678
No. Fabricante 5380-170-002
Precio2,139.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5380-170-002

EB-375, 0.6250 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,1875 x 0,09375 pulg. Llave, 90 CC, 5000 RPM
Artículo MI #00980678
No. Fabricante 5380-170-002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,139.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5380-170-002 ELECTROFRENO 5/8" ORIFICIO 90V

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Par estático nominal
    16 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    16 pies-libras
  • Diámetro exterior del freno
    2.438 pulg.
  • Longitud total
    4.078 pulg.
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Motor, eje pasante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo