Motion
5382-170-002

Warner Electric
5382-170-002

EB-650, 0,50 - 1.375 pulg. Tamaño de orificio/eje, en ranura, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00980879
No. Fabricante 5382-170-002
Precio4,436.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5382-170-002

EB-650, 0,50 - 1.375 pulg. Tamaño de orificio/eje, en ranura, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00980879
No. Fabricante 5382-170-002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4,436.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5382-170-002 FRENO ELECTRO EB 650 90V

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Par estático nominal
    95 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    2.281 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    95 pies-libras
  • Diámetro exterior del freno
    3.109 pulg.
  • Longitud total
    6.578 pulg.
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Motor, eje pasante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo