Descripción general
- Tamaño 16 y bajo cuerpo galvanizado
- Sellos de FPM (fluoroelastómero)
- Husillo de control ranurado para ajustes de flujo precisos y lineales
- Diseño exclusivo de husillo de seguridad
- Husillo con código de color para un control preciso del flujo
- Almohadillas guiadas para un funcionamiento sin vibraciones más suave
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Caudal máximo5 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Tamaño del puertoMontaje en colector
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de válvula de retenciónSin
- Material del selloFPM, fluoroelastómero
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total1.38 pulg.
- Altura total2.48 pulg.
- Ancho general1.63 pulg.
- Kit de juntas555089
- Tipo de montajeColector
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de trabajo5000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación