Descripción general
Descripción del fabricante
21293 1602 HSS HAND RMR LHS 5/16"
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.3125 pulg.
- Tipo de fresaMano
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0,3125 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1602
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.3125 pulg.
- Canal recto o en espiralEspiral
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad