Motion
5385-170-002

Warner Electric
5385-170-002

EB-1225, 0,50 - 2.50 pulg. Tamaño de orificio/eje, en ranura, 90 CC, 2000 RPM
Artículo MI #00981062
No. Fabricante 5385-170-002
Precio9,011.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5385-170-002

EB-1225, 0,50 - 2.50 pulg. Tamaño de orificio/eje, en ranura, 90 CC, 2000 RPM
Artículo MI #00981062
No. Fabricante 5385-170-002
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
Su precio$9,011.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5385-170-002 FRENO ELECTRO EB 1225 90V

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Par estático nominal
    465 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    3.391 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    465 pies-libras
  • Diámetro exterior del freno
    3.719 pulg.
  • Longitud total
    12.672 pulg.
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Motor, eje pasante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo